Végig menetes hatlapfejű csavar DIN 933, acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN)
DIN 933 tűzihorganyzott acél, 8.8U
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A csavart alulméretes menettel, 6AZ tűrésosztályban (menet holtjáték) gyártják a felületvédelem alkalmazása előtt (DIN EN ISO 10684).
- Tűzihorganyzás után a csavarok az ISO szabványnak megfelelőek.
- A csavarokat tilos túlméretes menetű anyákkal használni. Ez ugyanis problémákat okozhat a csavarkötésben, ami a kötés megrongálódását okozhatja.
A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M20 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejhossz (k1) | 12,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8.8U |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menethossz (metrikus menet) | 30 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!