Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Végig menetes hatlapfejű csavar DIN 933, acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN)

DIN 933 tűzihorganyzott acél, 8.8U
CSAV-HLF-DIN933-8.8U-KL19-(TZH)-M12X90

Cikksz. 005971290
EAN 4045727287156

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Végig menetes hatlapfejű csavar DIN 933, acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN)

Cikksz. 005971290

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A csavart alulméretes menettel, 6AZ tűrésosztályban (menet holtjáték) gyártják a felületvédelem alkalmazása előtt (DIN EN ISO 10684).

  • Tűzihorganyzás után a csavarok az ISO szabványnak megfelelőek.

  • A csavarokat tilos túlméretes menetű anyákkal használni. Ez ugyanis problémákat okozhat a csavarkötésben, ami a kötés megrongálódását okozhatja.
Megjegyzés

A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M12

Hosszúság (l1)

90 mm

Fejhossz (k1)

7,5 mm

Külső hajtás (s1)

SW19

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8.8U

Bevonat

Tűzihorganyzott

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menethossz (metrikus menet)

90 mm

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 8, tűzihorganyzott (TZN)

ANYA-HL-ISO4032-8-KL18-(TZH)-M12

x 100 db
Lapos alátét éltörés nélkül DIN EN ISO 7089, acél, tűzihorganyzott (TZN)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(TZN)-12

200 HV keménységi osztály
x 200 db