Hatlapfejű csavar részmenettel
ISO 4014 felületkezeletlen acél 8.8
CSAV-HLF-ISO4014-8.8-KL13-M8X100
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Fejhossz (k1) | 5,3 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 22 mm |
Kivitel | Nyéllel |
Termékosztály | B |
RoHS megfelelőség | Igen |