Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 4014 acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HLF-ISO4014-8.8-KL10-(A2K)-M6X60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 18 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |