Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 10.9, felületkezeletlen
ISO 4014 felületkezeletlen acél, 10.9
CSAV-HLF-ISO4014-10.9-KL24-M16X120
Cikksz.
005216 120
EAN 4038898384403
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
Megjegyzés
Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M16 |
Hosszúság (l1) | 120 mm |
Fejhossz (k1) | 10 mm |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 44 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |