Hatlapfejű csavar szárral DIN 931, acél, 8.8, felületkezeletlen
DIN 931, felületkezeletlen acél, 8.8
CSAV-HLF-DIN931-8.8-KL19-M12X35/22
Cikksz.
005112 35
EAN 4011231078955
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
Megjegyzés
A DIN 931 szabványt visszavonták, és az ISO 4014 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejhossz (k1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |