Hatlapfejű csavar részmenettel DIN 931, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 931, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HLF-DIN931-8.8-KL19-(A2K)-M12X80
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 931 szabványt visszavonták, és az ISO 4026 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket elhagyták | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Fejhossz (k1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 30 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |