Hatlapfejű csavar peremmel, MBN szabvány szerinti
MBN 10105 acél, 10.9, cinklamella bevonat
HLF-CSAV-MBN10105-(DBL)-10.9-M10X20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felületvédelem
A DBL 9440.40 szerint (ezüst cinklamella bevonat a tömítésbe integrált kenéssel, Cr(VI)-mentes) > VDA 235 – 104.42
Korrózióállóság
- ≤ M8 – kb. 480 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
- ≥ M10 – kb. 720 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet tesztek), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek.
Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és, amennyiben szükséges, a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.
Súrlódási együttható
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235–101)
A peremes csavar csökkenti az érintkező felületek alakváltozásából eredő előfeszítési erő veszteséget. A csavarfej alatt keletkező felületi nyomás kicsi a szorításkor a hagyományos hatlapfejekhez (perem nélküli) képest, mivel az erő nagyobb felületen oszlik el.
Előny:
- Kevesebb beállítás szükséges, mivel az alátétes csatlakozásokhoz viszonyítva kevesebb elemet kell összekapcsolni.
- A felületnek nyomódó homorú alátét növeli a kapcsolat rugalmasságát, ez ellensúlyozza az előforduló alakváltoztató/megcsúsztató mozgásokat, és általában megakadályozza az előfeszítési erő veszteséget
Hozzáillő anyák
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel, MBN 13032 Acél 10, cinklamella bevonat, cikksz.: 026391...
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M10 x 1,5 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dc) | 21,8 mm |
Fejhossz (k1) | 9,2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW16 |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
Alkalmazási terület | Haszongépjármű gyártás |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!