Hatlapfejű csavar peremmel DIN 6921, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 6921, acél, 8.8, horganyzott
HLF.PER.CSAV.DIN6921/8.8 HORG.M6X30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 6921 szabványt visszavonták, és az EN 1665 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M16, M20 értékre változott | a 12.9 szilárdsági osztályt elhagyták | a finommenetet elhagyták).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejátmérő (dc) | 14,2 mm |
Fejhossz (k1) | 6,6 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menethossz (metrikus menet) | 18 mm |
Termékosztály | A |