Hatlapfejű csavar csappal és finommenettel DIN 960, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel bevonat, átlátszóra passzivált (P3E)
DIN 960 acél, 10.9, cink nikkel, finommenetes
CSAV-DIN960-10.9-KL22-(P3E)-M14X1,5X100
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm(VI)-mentes:
Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének.
Korrózióállóság:
720 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően – összehasonlítva: 96 óra, sárgára horganyzott (A2C).
A DIN 960 szabványt visszavonták, és az ISO 8765 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M14 x 1,5 |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Fejhossz (k1) | 8,8 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Cink-nikkel |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW22 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Menetforma | Finom menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szárátmérő | 14 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 34 mm |
Termékosztály | A |