Háromállású fúvóka
Háromállású fúvóka
HÁRMAS-FÚVÓKA-MOSÓHOZ-HPC185-M18X1,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Folyadéksugár könnyű átállítása minden tisztítási feladathoz
Magasnyomású keskeny sugár (0°), magasnyomású lapos sugár (25°) és alacsony nyomású lapos sugár (40°)
Amennyiben a beépített tisztítószer gégecsövet használja, az alacsony nyomású lapos sugár a megfelelő tisztítószer felszívásához és szétosztásához használatos.
Tisztítószeres használathoz kövesse az alábbi lépéseket:
- Húzza ki a tisztítószerhez való gégecsövet.
- Akassza a tisztítószeres gégecsövet a tisztítószert tartalmazó tartályra.
- Állítsa a háromállású fúvókát a „CHEM” állásra.
- Állítsa be a tisztítószer mérőszelepét a kívánt koncentráció értékre.
Adatlapok(X)
A következővel kompatibilis | HDR 185 Power Plus |
Anyag | PP – Polipropilén |
Csatlakozómenet | M18 x 1,5 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!