Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Halogén lámpa

Halogénizzó, haszongépjármű, Standard
HALOGÉN IZZÓK 24V H1
FIRSTEC

Cikksz. 07201112
EAN 4045727186329

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Halogén lámpa

Cikksz. 07201112
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
Megbízható OEM minőség standard alkalmazásokhoz
  • Megbízható és erős halogén lámpa

  • Használható szabványos eredeti berendezés-alkatrészként és eredeti pótalkatrészként is
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Haszongépjárművek (pl. autóbuszok stb.)

Névleges feszültség

24 V/DC

Aljzat kiosztás

P14,5s

Névleges teljesítmény

70 W

Színhőmérséklet

3200 K

Élettartam, Tc

650 ó

Élettartam, B3

400 ó

Engedély

E1

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Osram 64155

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk