Hajtogatott filc csiszolóhenger
Hajtogatott csiszolófilc henger
CSISZOLÓHENGER-FLC-280/FINOM-100X100MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hajtogatott csiszolófilc
Gyakorlatilag váll-mentes szál-érdesítés valamennyi anyagon
Dupla impregnálás
Rendkívül hosszú élettartam a szokásos fényesítőgörgőkhöz viszonyítva
Színkódolás
Könnyen kiválasztható finomsági szint
Kerületi sebesség
A használt gép által megadott, de nem több mint 3700 ford/perc.
Adatlapok(X)
Árnyék-mentes mattításhoz, fényezéshez, polírozáshoz és „előcsiszolt” fémlemezek összehangolásához, lenyűgöző felületek eléréséhez, oxid bevonatok tisztításához és lemezelszíneződések eltávolítására.
Megmunkálható anyagok: Alkalmas kovácsolt acél, temperöntvény, szürkeöntvény, szénacél, mélyhúzott acél, acélszalag, cink présöntvények, színesfémek, Cr-Ni és egyéb rozsdamentes acélok, valamint fa megmunkálására.
Nagy sebességnél a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, kis sebességnél a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.
Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.
Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
Átmérő x Szélesség x Furat | 100 x 100 x 19 mm |
Kivitel | Finom |
Szemcseméret | 280 |
Szín | Zöld |
Max. fordulatszám | 3700 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!