Hajtogatott csiszoló vlies gyűrű
Hajtogatott csiszoló vlies gyűrű
CSISZOLÓHENGER-FLC-100/DURVA-125-M14
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Használható polírozógéphez, vagy fokozatmentesen állítható sarokcsiszolóhoz vagy sarokvarrat csiszolóhoz
M14 menettel
Gyakorlatilag váll-mentes szál-érdesítés, minden típusú anyagon
Hajtogatott csiszoló vlies
Rendkívül hosszú élettartam a hagyományos szatináló hengerekhez képest
Kettős impregnálás
Könnyen megállapítható a csiszolás finomságának a szerkezete
Színkódolás
A kerületi sebességet a használni kívánt gép szabja meg, de a fordulatszám ne legyen több mint max. 3200 ford/min. Nagy fordulatszámokon a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, alacsony fordulatszámon a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak. Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet. Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
Adatlapok(X)
- Árnyék-mentes mattításhoz, fényezéshez, polírozáshoz és „előcsiszolt” fémlemezek összehangolásához, lenyűgöző felületek eléréséhez, oxid bevonatok tisztításához és lemezelszíneződések eltávolítására.
- Megmunkálható anyagok: Kovácsolt acél, temperöntvény, szürkeöntvény, szénacél, mélyhúzott acél, acélszalag, cink présöntvények, színesfémek, Cr-Ni és egyéb rozsdamentes acélok, valamint fa.
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Szélesség | 50 mm |
Csatlakozómenet | M14 |
Kivitel | Durva |
Szemcseméret | 100 |
Szín | Piros |
Max. fordulatszám | 3200 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!