Hajlított kengyel A3 nemesacél
Láncvégszem, nemesacél, A4
RÖGZ-BILINCS-OMEGA-A4-D8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ezeket a láncvégszemeket nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották. Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
Adatlapok(X)
Vízi sportok, hajó- és jachtépítés, kert- és tereprendezés, élelmiszer- és italgyártás, víz- és szennyvíztechnika, gép- és rendszerépítés, játékgépek, ponyvatetők és sátrak rögzítése
Teherbírás | 200 kg |
Kengyelátmérő (d1) | 8 mm |
Láncvégszem-csapszeg átmérője (d2) | 8 mm |
Láncvégszem belső átmérője (d3) | 28 mm |
Láncvégszem belső szélesség (b1) | 16 mm |
Belső láncvégszem-magasság (h1) | 28 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Terméktömeg (darabonként) | 60,800 g |
Kivitel | Ívelt |