Gyűrűs csavar DIN 580, anyag: C15 E, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 580 acél, C15E horganyzott
GYŰRŰS CSAVAR DIN580 HORG M24
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kérjük, használat előtt tekintse meg a szerelési útmutató információit!
Az M6 gyűrűs csavarok nem képezik a DIN 580 szabvány részét!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M24 |
Felfekvőfelület átmérő (d2) | 50 mm |
Külső átmérő (d3) | 90 mm |
Belső átmérő (d4) | 50 mm |
Magasság (h1) | 90 mm |
Hosszúság (l1) | 36 mm |
Anyag | Kéregedzett acél, 1.1141, C15E |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Max. teherbírás | 1800 kg |
Fej típusa | Emelőszemmel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 3 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menethossz (metrikus menet) | 30 mm |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |