SKD-típusú összekötő persely Hatlapú kulcsnyílással és peremmel
Összekötő karmantyú, SKD típus
TESSAUER ANYA M8X15
Cikksz.
037628 15
EAN 4011231352109
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
- A kötés annyiszor oldható, ahányszor csak szükséges
- Kézi, elektromos és pneumatikus szerszámokkal gyorsan becsavarozható a furatokba
- Éles önmetsző külső menet
Megjegyzés
Kérjük, behajtószerszámként használja a megfelelő bitet (cikkszám előtag: 0614).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Fa-, műanyag és egyéb lágy anyagok.
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Külső átmérő (d2) | 14 mm |
Hosszúság (l1) | 15 mm |
Belső meghajtó | HS8 |