B-típusú gyorscsatlakozó hüvely Horonnyal
Összekötő karmantyú, B típus
MENETES-BETÉT-B-18,5X25-M10
Cikksz.
037601025
EAN 4011231351744
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
- A kötés annyiszor oldható, ahányszor csak szükséges
- Kézi, elektromos és pneumatikus szerszámokkal gyorsan becsavarozható a furatokba
- Éles önmetsző külső menet
Megjegyzés
Kérjük, behajtószerszámként használja a megfelelő bitet (cikkszám előtag: 0614).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Fa-, műanyag és egyéb lágy anyagok.
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Külső átmérő (d2) | 18,5 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Belső meghajtó | Horony |