Gyémánt vágótárcsa Építkezésekhez, Longlife & Speed RS
Gyém vágót., LS RS, építk, WS és MSF
GYÉMÁNT-VGTRCS-LS-RS-BAU-22,23-D125MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális forgácsolási sebesség és rendkívül tiszta, pontos vágóélek
Speciális szegmensforma és innovatív szegmenstechnológia
Hosszú élettartam
Legfeljebb 15 mm szegmensmagasságig
Optimalizált poreltávolítás és hűtés
A speciálisan legyezőszerűen kialakított innovatív szegmensek hűtést végző levegőt vezetnek be, a port pedig kivezetik a vágatból. A nyíl alakzatban elrendezett speciális hűtőnyílások további hűtést biztosítanak, és rögzített forgásirányjelzőként funkcionálnak.
Zökkenőmentes futás és kellemes munkakörülmények
A speciális, innovatív alakú nyílások csökkentik az akaratlan rezgéseket és a kellemetlen zajokat.
Védelem az alávágás által, különösen kifejezetten csiszoló hatású anyagokkal történő munkavégzésnél
Speciálisan kialakított védőszegmensek 115 és 150 mm közötti tárcsaátmérővel
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak.
- Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével.
- Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás).
- Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra — a gép súlya elegendő. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- A szerszám által kínált biztonsági szinttől függetlenül munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot.
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat.
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával.
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható.
- Használja a megfelelő védőburkolatot.
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet).
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, vagy azok sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak.
Adatlapok(X)
- A 115–150 mm-es átmérő kifejezetten falhoronymarókkal való használatra optimalizált.
- Száraz és vizes vágáshoz
- Különösen megfelelő öreg betonhoz, betonhoz, mosott felületű betonhoz, vasbetonhoz (25 mm-ig), térkőburkolatokhoz, beton tetőcseréphez/hullámos cseréphez, betoncsövekhez, puha/kemény mészhomok téglához, puha/kemény gránithoz, márványhoz, puha/kemény klinkertéglához, kemény agyagtéglához, kemény Poroton téglához, esztrichhez
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szegmensmagasság | 12 mm |
Szegmensvastagság | 2,2 mm |
Szegmensszám | 9 darab |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!