Gyémánt vágótárcsa turbó építkezésekhez
Gyémánt vágótárcsa épitőipar Turbo
GYÉMÁNTTÁRCSA,UNIVERZÁL.180MM
Cikksz.
0668765180
EAN 4045727113011
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
Nagyon jó alaptárcsa a különböző anyagok vágására az építkezéseken.
Zárt vágóél
Nagyon tiszta vágás
Domborított fő vágóél (domborított) Ø 180 és 230 mm méretben
- Nagyon sima futás
- A tárcsa nem imbolyog vagy vibrál
Hűtőfuratok
Javított hőelvezetés
Megjegyzés
- A gyémánt vágótárcsák túl nagy fordulatszámon életlenné válnak, míg túl alacsony kerületi sebességnél gyorsan elkopnak
- A vágóképesség elvesztésekor (erős szikraképződés jelzi) élezze újra a szerszámot abrazív (koptató) anyagokba, pl. homokkőbe való többszöri belevágással
- A nagy munkadarab keresztmetszeteket bontsa több szakaszra (ingaszerű vágás)
- Dolgozzon nyomás és erőltetés nélkül – elegendő a gép saját súlya. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- A szerszám által kínált biztonság ellenére mindig viseljen védőszemüveget és védőruhát munka közben
- Vegye figyelembe a címkén levő információt (max. fordulatszám), a használatra vonatkozó korlátozásokat és a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő forgásiránynak egyeznie kell a gép forgásirányával
- Nem használható oldalirányú köszörüléshez
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A korong felhelyezését kizárólag képzett szakember végezze (ne erőltesse, a felfogóagy felülete legyen tiszta, végezzen próbafuttatást)
- A csiszolószerszám helytelen felhelyezése vagy használata, illetve sérült állapotban való használata veszélyt jelent, és súlyos sérülést okozhat
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Sarokcsiszolókhoz
Száraz és vizes vágáshoz
Átmérő (Ø) | 180 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szegmensmagasság | 7,5 mm |
Szegmensvastagság | 2,5 mm |
Szegmenscsatlakozás | Szinterelt |
Max. fordulatszám | 8500 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |