Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Gyémánt szárazfúró-korona készlet csempéhez, 6 darabos, ¼ collos, hatszögű szár

Magfúró klt, száraz, gyémánt, 6 db-os
GYÉMÁNT-FRKRNA-CSEMPE-KLT-(5-14MM)-6DB

Cikksz. 5457230902

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Gyémánt szárazfúró-korona készlet csempéhez, 6 darabos, ¼ collos, hatszögű szár

Cikksz. 5457230902

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x1 db
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Speciálisan a legkeményebb anyagok, mint például a kerámia száraz fúráshoz fejlesztették ki. Minden hagyományos elektromos és vezeték nélküli fúróhoz.

Gyors fúrás


A vákuum gyémánt bevonat miatt



Speciális hűtőviasszal


Ha a fúrás 30 másodpercnél tovább tart, a fúró lehűtéséhez rövid ideig szünetet kell tartania.



Szabványos ¼ colos hatszögű szár, E forma


  • Nem csúszik meg a fúrótokmányban

  • Illeszkedik bármely bittartóhoz
Megjegyzés
  • Nincs szükség vízre!

  • Nem szükséges fordulatszám szabályozás.

  • A fúrókoronák körülbelül 0,5–1 mm-rel hosszabbak a szükségesnél. Ez megkönnyíti az aljzatba való továbbfúrást (például egy kőzetfúrónál), így megakadályozva a burkolólap károsodását.

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/Dokumentumok(X)

Alkalmazási terület
  • Különösen alkalmas max. 15 mm vastagságú csempéhez és kerámiához. Fúrhatók a meghatározott munkamélységig terjedően vastagabb anyagok is, de a hűtéshez gyakrabban kell szüneteket tartani.

  • Alkalmas kemény kerámiához, vékony gránit- és márványlapokhoz és égetett téglákhoz.
Útmutató
  • Előfúrás: Tartsa szögben, amikor a fúró forog, majd fokozatosan mozgassa merőleges helyzetbe.

  • Az enyhe körkörös mozgatás növeli a fúrási sebességet, és kíméli a fúrót.

  • Megjegyzés: Tartson rövid szünetet, hogy a fúró lehűljön 30 másodpercnél hosszabb ideig tartó fúrásnál, vagy vastag anyagok fúrásakor.

  • A rendszeres szünetek, amelyek lehetővé teszik a fúró lehűlését, általában növelik a fúró bitek élettartamát.

  • A fúrót csak forgó módban használja!

  • Használjon erős fúrót. Minimális fordulatszám 1000 ford/perc -1 (a nagyobb fordulatszám jelentősen lerövidíti a fúrási időt és meghosszabbítja a fúró élettartamát), és legalább 12 V-os teljesítmény vezeték nélküli szerszámokhoz.

  • Mindig használjon megfelelő védőfelszerelést.

Szerszámok száma a készletben

6 db

Terméktömeg (darabonként)

200 g

Tartalmaz: Gyémánt szárazfúró-korona készlet csempéhez, 6 darabos, ¼ collos, hatszögű szár:

1 x
Magfúró, száraz, gyémánt, 1/4 hatszögű szár

CREBIT-DRY-DIA-TILES-HEX-E-L67-WL32-D5

Leírás:
5 mm
Speciálisan a legkeményebb anyagok, mint például a kerámia száraz fúráshoz fejlesztették ki. Minden hagyományos elektromos és vezeték nélküli fúróhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Magfúró, száraz, gyémánt, 1/4 hatszögű szár

GYÉMÁNT-FRKRNA-CSEMPE-HL-E-L67-AL32-D6

Leírás:
6 mm
Speciálisan a legkeményebb anyagok, mint például a kerámia száraz fúráshoz fejlesztették ki. Minden hagyományos elektromos és vezeték nélküli fúróhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Magfúró, száraz, gyémánt, 1/4 hatszögű szár

GYÉMÁNT-FRKRNA-CSEMPE-HL-E-L80-WL40-D8

Leírás:
8 mm
Speciálisan a legkeményebb anyagok, mint például a kerámia száraz fúráshoz fejlesztették ki. Minden hagyományos elektromos és vezeték nélküli fúróhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Magfúró, száraz, gyémánt, 1/4 hatszögű szár

GYÉMÁNT-FRKRNA-CSEMPE-HL-E-L80-WL40-D10

Leírás:
10 mm
Speciálisan a legkeményebb anyagok, mint például a kerámia száraz fúráshoz fejlesztették ki. Minden hagyományos elektromos és vezeték nélküli fúróhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Magfúró, száraz, gyémánt, 1/4 hatszögű szár

GYÉMÁNT-FRKRNA-CSEMPE-HL-E-L80-WL40-D12

Leírás:
12 mm
Speciálisan a legkeményebb anyagok, mint például a kerámia száraz fúráshoz fejlesztették ki. Minden hagyományos elektromos és vezeték nélküli fúróhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Magfúró, száraz, gyémánt, 1/4 hatszögű szár

CREBIT-DRY-DIA-TILES-HEX-E-L80-WL40-D14

Leírás:
14 mm
Speciálisan a legkeményebb anyagok, mint például a kerámia száraz fúráshoz fejlesztették ki. Minden hagyományos elektromos és vezeték nélküli fúróhoz.
Mennyiség: 1 x

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk