Félgömbfejű biztonsági csavar belső hatlapú kulcsnyílással és csappal ISO 7380-1-hez hasonló, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 7380-1 hasonló nemesacél, A2, fel.kezeletlen
CSAV-FGF-A2/070-(TX30-PIN)-M6X30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális iskolákban, kórházakban, múzeumokban, zárt intézményekben, börtönökben és biztonsági létesítményekben végzett szerelésekhez.
- Vandalizmusnak ellenáll.
- Mivel A2 nemesacélból készült, ezért kültéri használatra is alkalmas.
Fel- és leszereléshez speciális szerszám szükséges
Adatlapok(X)
Gépészet — biztonsági kapcsolók és biztonsági rendszerek védelme elmozdítás ellen. Elektronika — biztonsági szekrények/kapcsolószekrények.
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Szabványok | CS |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Laposfejű |
Kihajtás módja | TX biztosítótűvel |
Belső meghajtó | TX30+P |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!