Lítium gombelem, 3 V
Gombelem, lítium
GOMBELEM-LÍTIUM-CR2032-3V
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
Alacsony szintű önkisülés
Megjegyzés
Nem újratölthető
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Lépésszámlálók, kalóriaszámlálók, stopperek, szívritmusfigyelők, digitális klinikai hőmérők, játékok, elektronikus könyvek, zsebszámológépek/PDA-k, elektronikus mérlegek, autóriasztó rendszerek, órák, kisállat nyakörvek, lézeres mutatópálcák
Gombelemek IEC-jelölése | CR 2032 (DL 2032) |
Névleges feszültség | 3 V/DC |
Átmérő x Magasság | 20,0 x 3,2 mm |
Átmérő | 20 mm |
Magasság | 3,2 mm |
Tölthető akku/akku típusa | Lítium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!