Gömbfej DIN 319, fekete poliamid, PA6, C alak, műanyag menettel
DIN 319 műanyag
FOGÓGOMB-DIN319-MÜA-25-M6-C
Cikksz.
05211 6
EAN 4046778355207
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
Anyag | PA – Poliamid |
Fúrómenet anyaga | PA - Poliamid |
Szín | Fekete |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Külső átmérő (d2) | 25 mm |
Magasság (h1) | 22,5 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 9,470 g |