Gipszkarton csavar durva menettel
Acél, foszfátozott, durva menetes, trombitafej, H
CSAV-GPSZKRTN-FAMNT-H2-(PHR)-3,5X55
Cikksz.
018913555
EAN 4050641544292
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csavarozható fa aljzatkonstrukciókon
- Rendkívül mély menetek éles heggyel
- Edzett, foszfátozott acél
- Trombitafej PH 2 Phillips meghajtással
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Névleges átmérő (d) | 3,5 mm |
Hosszúság (l) | 55 mm |
Fejátmérő (dh) | 8,4 mm |
Belső meghajtó | PH2 |