Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Készlet-koffer ORSY® 100

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Készlet-koffer ORSY® 100

Optimális, kézre álló rendszer különböző apró alkatrészek rendezett, átlátható tárolásra. Az igényekhez és alkalmazásokhoz igazítható.
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
Magasság 55 mm



Nagy kopásállóság, rendkívül masszív és ütésálló


  • A szokványos zsíroknak, olajoknak és benzinnek ellenáll

  • -25 °C-tól +90 °C-ig hőálló

  • Kis önsúly


Kétkomponensű markolat a kényelmes szállításhoz



Nagyméretű talpazat a biztonságos álláshoz



Rakásoláshoz való bütykök segítik elő a tárolást és a szállítást



Biztonságos és masszív zsanér csatlakozó



Egyszerű csapózár a beépített reteszelőnyelveknek köszönhetően dupla zárással