Teljes látómezejű szemüveg, Andromeda®
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Teljes látómezejű szemüveg, Andromeda®
Kétkomponensű technológia a megbízható védelemért és maximális kényelemért
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
Tágas
Ideális megoldás szemüveget viselők számára
- Széles látótér
- Optimális szellőzés a kényelmes viseletért
- Alkalmas félmaszkkal való együttes használatra
- Nagymértékben ütésálló polikarbonát lencsék
- Karcálló lencsefelület és tartós, páramentes borítás belül
- Gyorsan és egyszerűen cserélhető lencsék
- Egyénileg beállítható fejpánt
- 100%-os UV védelem 400 nm-ig
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!