Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Gépjármű tisztítás és fertőtlenítés

Belsőtér védelem
PE kormánykerék védő tekercsben
Kormányvédő tapadófólia tekercs
PE ülésvédő, tekercs

Kormányvédő fólia tekercsben

Csz.: 0899 500 02
Hossz x Szélesség
310 m x 150 mm

Érdekel a termék

Kormányvédő fólia

Csz.: 0899 500 028
Hossz x Szélesség
300 m x 140 mm

Érdekel a termék

Ülésvédő fólia

Csz.: 0899 500 01
Hossz x Szélesség
1300 mm x 790 mm

Érdekel a termék
Felülettisztítás
Többcélú tisztítószer Liquid Green
Aktív szélvédő tisztító
Belsőtér tisztító

Többcélú tisztítószer Liquid Green

Csz.: 0893 474
• Kiemelkedően erős tisztítóhatás az aktív hatóanyagok innovatív kombinációjának köszönhetően
• Kíméletes az anyagokhoz - nem támadja meg a festéket, krómot, műanyagot, gumit és a fémfelületeket
• Biológiailag lebomlik

Érdekel a termék

Aktív szélvédő tisztító

Csz.: 0890 25
• Függőleges felületekről sem folyik le
• Kiemelkedő szennyeződésoldó hatás
• Nem támadja meg a festékeket, a gumit és a műanyagokat
Szín: Színtelen

Érdekel a termék

Belsőtér tisztító

Csz.: 0893 033
• Kitisztítja a nikotint, a szennyeződéseket és a port minden festett és műanyag alkatrészből, üvegfelületekről és a kárpitból
• Az antisztatikus adalék a felületeknek átmeneti védelmet nyújt a por ellen

Érdekel a termék
Belsőtér tisztító Aktív Clean
Utastér tisztító és ápoló spray

Active-Clean belsőtér tisztító

Csz.: 0893 472

  • Mikro-finomságú aktív hab (vákuum-hatás)
    • A hab felületen marad és aktívan kihúzza a szennyeződéseket a habbuborékok szétpattanásakor
    • Kiemelkedő szennyeződésoldó erő
    • Nem kell átitatni a kárpitokat, vagyis a száradási idő rövidebb
  • Anyagkímélő
  • A jármű belsőterében előforduló összes anyaghoz használható

Érdekel a termék

Utastér tisztító és ápoló

Csz.: 0890 222 1

Kiemelkedő tisztító erő és kímélő ápolás egy lépésben.


  • Univerzális használat az autó belső terében lévő összes műanyag részen
  • Felfrissíti a színeket
  • Selymes fényt kölcsönöz a felületeknek
  • Megakadályozza az ismételt gyors beszennyeződést


Érdekel a termék
Belsőtér fertőtlenítés
Fertőtlenítőspray Quick Fresh Active
Klímatisztító

Fertőtlenítőspray Quick Fresh Active

Csz.: 0893 764 650
• Elpusztítja a baktériumokat
• Rugalmasan felhasználható, bárhol, bármikor
• Hosszan tartó friss illattal
• AOX- és szilikonmentes

Érdekel a termék

Klímatisztító

Csz.: 0893 764 05
• Nem foltosodik
• Szilikonmentes
• A kezelt felület nem kíván semmilyen utólagos kezelést
• A klíma tisztítása mellett a termék alkalmas felületek fertőtlenítésére is

Érdekel a termék
Légkondicionáló rendszer tisztítás és fertőtlenítés
Klímatisztító spray
Klímatisztító eszköz szett EVAPOmat®
EVAPOCLEAN

Klímatisztító és fertőtlenítő spray

Csz.: 0893 764 10
• Megelőzi a baktériumok és más egyéb mikroorganizmusok által kiváltott allergiás reakciókat
• Bizonyítottan elpusztítja a baktériumokat
• Hatékonyan eltünteti a kellemetlen szagokat

Érdekel a termék

EVAPOMAT® klímatisztító készlet

Csz.: 0964 764 400
• Kellemetlen szagok megszüntetésére személyautó és haszongépjárműveken belül és haszonjárműveken belül, valamint zárt térben.
• Megsemmisíti a baktériumokat és gombákat az egész szellőzőrendszerben

Érdekel a termék

EVAPOCLEAN

Csz.: 0893 139 2
• Higiénikus jármű klímaberendezés tisztítószer ultrahangos párásító készülékkel adagolva (EVAPOMAT®)
• Hatékonyan eltávolítja és megakadályozza a kellemetlen szagokat és a baktériumok és gombák okozta allergiás reakciókat

Érdekel a termék
Klímatisztító
Tisztító pisztoly fertőtlenítő felülettisztítóhoz

Klímatisztító

Csz.: 0893 764 05
• Nem foltosodik
• Szilikonmentes
• A kezelt felület nem kíván semmilyen utólagos kezelést
• A klíma tisztítása mellett a termék alkalmas felületek fertőtlenítésére is

Érdekel a termék

Tisztító pisztoly fertőtlenítő felülettisztítóhoz

Csz.: 0891 764 1
Fertőtlenítő felülettisztító szerhez.
Különleges tisztítóeszköz gyors és megbízható fertőtlenítésre és tisztítására.
• 100%-ban műanyag
• Ellenáll a legtöbb vegyszernek

Érdekel a termék
Kárpit- és utastértisztítás
Top Gun tisztítópisztoly

Top Gun tisztítópisztoly

Csz.: 0891 703 140
• Az örvénylő mozgást a golyóscsapággyal ellátott meghajtás eredményezi
• A levegő és tisztítószer aránya manuálisan állítható
• Az örvénylő mozgás által létrejövő szívóerő eltávolítja a szennyeződést a felületről
• Csuklós csatlakozás a minél rugalmasabb felhasználáshoz
(optimális megoldás a nehezen hozzáférhető helyekhez)
• Használja a Würth BMF tisztító folyadékával

Alkalmazási terület
Alkalmas üléshuzatok és szőnyegek tisztításához, beltéri ajtóborító lemezekhez, ajtóküszöbökhöz, műszerfalakhoz és abroncsokhoz.
Könnyen eltávolítja a foltokat, nikotin okozta sárgulást, lábnyomokat, útszóró só-maradványokat, kutyaszőrt és egyéb szennyeződéseket a jármű belső teréből, valamint a külsejéről.
Min./max. üzemi nyomás 6-9 bar

Érdekel a termék
Textiltisztító Liquid Clear
Nano pajzs textilre és bőrre
BMF tisztító

Textiltisztító, Liquid Clear

Csz.: 0893 474 200
• Egy lépésben tisztítja és vízhatlanná teszi a felületet
• Átlátszó folyadék
• Szagtalan
• Egyszerű és praktikus használat
• A felületaktív vízszigetelés miatt a szövetek tartós védelmet élveznek
Alkalmazási terület
Üléskárpitozáshoz, szőnyegekhez, nyitható tetőkhöz, sötétítőkhöz és még sok minden máshoz. Kiválóan alkalmas sima bőrhöz.

Érdekel a termék

Nano pajzs textilre és bőrre

Csz.: 0893 032 100
• Kiváló víztaszító képesség
• Megnöveli a textil felületek élettartamát
• Véd a foltképződéssel szemben, valamint az olaj, zsír, és egyéb szennyeződésektől
• A szövet felület a kezelést követően is rugalmas és légáteresztő marad
• Nagyon jó kopásállóság
• Nem szükséges hőmérsékleti kezelés
• A környezetre káros fluorvegyületektől mentes, mint pl. PFOA, PFOS és APEO

Érdekel a termék

BMF tisztító

Csz.: 0893 118
Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez.

• Alkalmazható mechanikusan, kézzel, vagy akár nagynyomású egységekben
• Hatékonyan oldja a zsírokat, de ennek ellenére kíméletes az anyagokkal szemben
• Foszfátoktól, oldószerektől, korrozív anyagoktól és szilikontól mentes
• Biológiailag lebomlik

Érdekel a termék
Kárpittisztító gép, SEG 10-2

Kárpittisztító gép, SEG 10-2

Csz.: 0701 111 0
Nagy teljesítményű kárpittisztító gép kárpitok tisztítására és a foltok eltávolítására.
• Nagyon jó visszaszívási eredmény
• Kompakt, helytakarékos kialakítás
• Nagy, átlátszó burkolat a tisztítási folyamat és a visszaszívási teljesítmény folyamatos ellenőrzéséhez
• Praktikus hordozó fogantyú, kábel- és fúvókatartó

Névleges feszültség 230 V/AC
Motorteljesítmény 1380 W
Átfolyási teljesítmény 1 l/min
Vákuum 230 mbar
Édesvíztartály 8 l
Szennyvíztartály 7 l
Gép tömege 9.8 kg
Kábelhossz 7.5 m

Érdekel a termék
Általános gépjármű tisztítás
Szóró flakon pisztollyal 360°
Autósampon
Belsőtér tisztító Autósampon TWO

Szóró flakon pisztollyal 360°

Csz.: 0891 502 360
• A szívórendszernek köszönhetően 360°-os szórásirány
• Szabályozható szórásképet adó fúvóka, amely akár teljesen el is zárható
• Megbízható munkához fej felett, ferdén vagy függőlegesen
• Ergonomikus, robosztus szórófej, hosszított markolattal
• Skálázás 100 ml-es léptékkel

Érdekel a termék

Autósampon

Csz.: 0893 010 202
• A különleges összetevők lehetővé teszik a lakkréteg pórusainak tisztítását, a különösen értékes adalékanyagok pedig visszaadják a lakk fényét
• Kézi és gépi mosáshoz is használható
• Kíméletes a bőrhöz és környezetbarát
• A német ökológiai szabvány B 5105 vizsgálatának alapján szennyvízben gyorsan szeparálódik

Érdekel a termék

Autósampon TWO

Csz.: 0893 010 05
Kettő az egyben járműtisztító: mosás és fényezés egy lépésben
• Nagy tisztítóteljesítmény
• Mindenfajta szennyeződést eltávolít a jármű festett, króm, műanyag, gumi stb. részeiről
• Védőréteget képez
• A víz egyszerűen lepereg

Érdekel a termék
Törlőpapír, 2 rétegű, kék
Törlőpapír, 2 rétegű, barna
Mikroszálas kendő, Basic
Mosható tisztítókendő Tex-Rein

Törlőpapír, 2 rétegű, kék

Csz.: 0899 800 773
• Jó nedvszívó képesség
• Minden lecsévélőhöz alkalmas
• 2-rétegű, 36 x 38 cm
• Lapszám: 1000 lap

Érdekel a termék

Törlőpapír, 2 rétegű, barna

Csz.: 0899 800 490
• Erősen nedvszívó és szakadásálló
• Élelmiszerek számára biztonságos
• Méretek: 14,04 m hossz, 30 x 26 cm
• Lapszám: 540 lap

Érdekel a termék

Mikroszálas kendő, Basic

Csz.: 0899 900 050
Mikroszálas kendő ideális járműtisztításhoz és karbantartásához

Hosszúság x szélesség: 40 x 40 cm

Érdekel a termék

Mosható tisztítókendő Tex-Rein

Csz.: 0899 810
• Szöszmentes
• Erősen nedvszívó
• Színtelen kötés - nincs átszivárgás
• Hosszú élettartam

Érdekel a termék
Nano pajzs szélvédőre

Nano pajzs szélvédőre

Csz.: 0893 012 414
Vízlepergető, könnyen használható nano pajzs a nagyobb vezetési biztonságért a jobb láthatóságnak és az ablaktörlő hosszabb élettartalmának köszönhetően
• Az eső és a vízcseppek kb. 70-80 km/h felett leperegnek a szélvédőről
• Javított látási körülmények éjszaka és esőben
• Jobb vezetési biztonság
• Nincs veszélyes elvakítás éjszakai vezetésnél
• Az ablaktörlő használata csökken
• A szennyeződések, rovarok és a jég tartósan eltávolíthatók
• Ultra vékony, üveg keménységű bevonat
• Az alkalmazástól függően több hónapig, vagy 5 000 – 10 000 km-ig is eltart
• Gyors és könnyű használat
• Szilikon- és AOX-mentes

Érdekel a termék
Védőfelszerelések
LIBRA® Védőszemüveg
LIBRA® Védőszemüveg

LIBRA® Védőszemüveg, áttetsző

Csz.: 0899 102 270
• Alig érzékelhető súly, csupán 18 g
• Kényelmes viselet az újszerű kengyeltechnológiának köszönhetően
• Extrém vékony és törésbiztos lencsék
• Tökéletes biztonság a sportos design mellett
• A lencse kívül karcolásálló, belül párásodásmentes
• 100% UV védelem (UV400)

Érdekel a termék

LIBRA® Védőszemüveg, szürke

Csz.: 0899 102 271
• Alig érzékelhető súly, csupán 18 g
• Kényelmes viselet az újszerű kengyeltechnológiának köszönhetően
• Extrém vékony és törésbiztos lencsék
• Tökéletes biztonság a sportos design mellett
• A lencse kívül karcolásálló, belül párásodásmentes
• 100% UV védelem (UV400)

Érdekel a termék