Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

Gépi menetfúró, HSCo Longlife, piros, B típus
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M6
ZEBRA

Cikksz. 0654730600
EAN 4056807649900

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

Cikksz. 0654730600
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
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.

Csúcskategóriás TiAlN+ bevonat


  • Jelenleg az egyik legerősebb menetfúró bevonat a piacon kemény anyagok megmunkálásához

  • Kifejezetten menetvágáshoz kifejlesztve

  • Rendkívül nagy hőállóság, akár 800 °C-ig

  • Különösen nagy, akár 3000 HV keménységű bevonat

  • A többrétegű kialakítás kiegészítő csúszássegítő bevonattal különösen alacsony súrlódási értékeket, kismértékű tapadást és optimális forgácselvezetést biztosít


Stabil vágóél


A csökkentett homlokszög stabilizálja a vágóélt.

Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetfúró irányváltása előtt a szerszám teljes kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek vagy a szerszám eltörhet.

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Kemény és szívós anyag

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ
Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M6

Menetemelkedés

1 mm

Hosszúság

80 mm

Szárátmérő

6 mm

Négylap méret

4,9 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

TiAlN plus

Forma

B

Magfuratátmérő

5 mm

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1400 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Anyag alcsoport

Ötvözött nemesíthető acél
Nitridált acél
Szerszámacélok
Gyorsacél
Speciális ötvözetek
Hardox
Rugóacél

Vágási értékek
M3-M5 típushoz
AnyagnévHúzószilárdság M3M4M5
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Ötvözetlen, hőkezelt acélok≥ 1000 N/mm²1015106115920,5079611940,706379550,80
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok≥ 1000 N/mm²1015106115920,5079611940,706379550,80
Ötvözött, hőkezelt acélok≤ 1200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²1012106112730,507969550,706377640,80
Minőségi acélok
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²464246370,503184770,702553820,80
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 300 HB81084910610,506377960,705096370,80
Szemcsés grafitos és temperöntvény≤ 350 HB686378490,504776370,703825090,80
Kemény anyagok
Hardox≤ 1400 N/mm²363186370,502394770,701913820,80
Rugóacélok≤ 1100 N/mm²686378490,504776370,703825090,80
M6–M10 típushoz
AnyagnévHúzószilárdság M6M8M10
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Ötvözetlen, hőkezelt acélok≥ 1000 N/mm²10155317961,003985971,253184771,50
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok≥ 1000 N/mm²10155317961,003985971,253184771,50
Ötvözött, hőkezelt acélok≤ 1200 N/mm²10125316371,003984771,253183821,50
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²10125316371,003984771,253183821,50
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²10125316371,003984771,253183821,50
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²10125316371,003984771,253183821,50
Minőségi acélok
Speciális ötvözetek≤ 1200 N/mm²462123181,001592391,251271911,50
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 300 HB8104245311,003183981,252553181,50
Szemcsés grafitos és temperöntvény≤ 350 HB683184241,002393181,251912551,50
Kemény anyagok
Hardox≤ 1400 N/mm²361593181,001192391,25951911,50
Rugóacélok≤ 1100 N/mm²683184241,002393181,251912551,50
M12-M16 típushoz
AnyagnévHúzószilárdság M12M14M16
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Ötvözetlen, hőkezelt acélok≥ 1000 N/mm²10152653981,752273412,001992982,00
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok≥ 1000 N/mm²10152653981,752273412,001992982,00
Ötvözött, hőkezelt acélok≤ 1200 N/mm²10122653181,752272732,001992392,00
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²10122653181,752272732,001992392,00
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²10122653181,752272732,001992392,00
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²10122653181,752272732,001992392,00
Minőségi acélok
Speciális ötvözetek≤ 1200 N/mm²461061591,75911362,00801192,00
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 300 HB8102122651,751822272,001591992,00
Szemcsés grafitos és temperöntvény≤ 350 HB681592121,751361822,001191592,00
Kemény anyagok
Hardox≤ 1400 N/mm²36801591,75681362,00601192,00
Rugóacélok≤ 1100 N/mm²681592121,751361822,001191592,00
M20 típushoz
AnyagnévHúzószilárdság M20
vcnf
ettől:eddig:ettől:eddig:
Acélok
Ötvözetlen, hőkezelt acélok≥ 1000 N/mm²10151592392,50
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok≥ 1000 N/mm²10151592392,50
Ötvözött, hőkezelt acélok≤ 1200 N/mm²10121591912,50
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²10121591912,50
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²10121591912,50
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²10121591912,50
Minőségi acélok
Speciális ötvözetek≤ 1200 N/mm²4664952,50
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 300 HB8101271592,50
Szemcsés grafitos és temperöntvény≤ 350 HB68951272,50
Kemény anyagok
Hardox≤ 1400 N/mm²3648952,50
Rugóacélok≤ 1100 N/mm²68951272,50
Jelmagyarázat
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk