HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376
Gépi menetfúró, HSCo Longlife, piros, B típus
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M4
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csúcskategóriás TiAlN+ bevonat
- Jelenleg az egyik legerősebb menetfúró bevonat a piacon kemény anyagok megmunkálásához
- Kifejezetten menetvágáshoz kifejlesztve
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 800 °C-ig
- Különösen nagy, akár 3000 HV keménységű bevonat
- A többrétegű kialakítás kiegészítő csúszássegítő bevonattal különösen alacsony súrlódási értékeket, kismértékű tapadást és optimális forgácselvezetést biztosít
Stabil vágóél
A csökkentett homlokszög stabilizálja a vágóélt.
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám teljes kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek vagy a szerszám eltörhet.
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Kemény és szívós anyag |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M4 |
Menetemelkedés | 0,7 mm |
Hosszúság | 63 mm |
Szárátmérő | 4,5 mm |
Négylap méret | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | TiAlN plus |
Forma | B |
Magfuratátmérő | 3,3 mm |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2 (6H) |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1400 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Ötvözött nemesíthető acél |
Vágási értékek | ||||||||||||
M3-M5 típushoz | ||||||||||||
Anyagnév | Húzószilárdság | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
M6–M10 típushoz | ||||||||||||
Anyagnév | Húzószilárdság | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
M12-M16 típushoz | ||||||||||||
Anyagnév | Húzószilárdság | M12 | M14 | M16 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
M20 típushoz | ||||||
Anyagnév | Húzószilárdság | M20 | ||||
vc | n | f | ||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||
Acélok | ||||||
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Minőségi acélok | ||||||
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Fémöntvények | ||||||
Öntöttvas | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
Kemény anyagok | ||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
Jelmagyarázat |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |