Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

Gépi menetfúró HSCo zöld C forma
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-ZÖLD-M8
ZEBRA

Cikksz. 065508
EAN 4011231542760

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

Cikksz. 065508
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
Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
  • A szerszám geometriát a megnövelt hátszöggel pontosan nemesacélhoz alakították ki

  • Az extra homogén vágóél-lekerekítés a magas szintű folyamatbiztonságért, valamint a hosszabb élettartamért a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben
Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Acél
Nemesacél

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ
Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M8

Menetemelkedés

1,25 mm

Hosszúság

90 mm

Szárátmérő

8 mm

Négylap méret

6,2 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

Forma

C

Magfuratátmérő

6,8 mm

Spirál szög

40° (jobb)

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1000 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Anyag alcsoport

Nemesacél, szulfurált
Nemesacél, ausztenites
Nemesacél, martenzites

Vágási értékek
M3–M5 típushoz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság M3M4M5
vcnfnfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok< 850 N/mm²686378490,504776370,703825090,80
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok< 850 N/mm²686378490,504776370,703825090,80
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok< 850 N/mm²686378490,504776370,703825090,80
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok< 1000 N/mm²464246370,503184770,702553820,80
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok< 1000 N/mm²464246370,503184770,702553820,80
Ötvözött edzett és megeresztett acélok< 1200 N/mm²464246370,503184770,702553820,80
Nitridált acélok< 1200 N/mm²464246370,503184770,702553820,80
Szerszámacélok< 1200 N/mm²464246370,503184770,702553820,80
Gyorsacél< 1200 N/mm²464246370,503184770,702553820,80
Nemesacélok
Nemesacélok< 850 N/mm²464246370,503184770,702553820,80
M6–M10 típushoz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság M6M8M10
vcnfnfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok< 850 N/mm²683184241,002393181,251912551,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok< 850 N/mm²683184241,002393181,251912551,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok< 850 N/mm²683184241,002393181,251912551,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok< 1000 N/mm²462123181,001592391,251271911,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok< 1000 N/mm²462123181,001592391,251271911,50
Ötvözött edzett és megeresztett acélok< 1200 N/mm²462123181,001592391,251271911,50
Nitridált acélok< 1200 N/mm²462123181,001592391,251271911,50
Szerszámacélok< 1200 N/mm²462123181,001592391,251271911,50
Gyorsacél< 1200 N/mm²462123181,001592391,251271911,50
Nemesacélok
Nemesacélok< 850 N/mm²462123181,001592391,251271911,50
M12–M16 típushoz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság M12M14M16
vcnfnfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok< 850 N/mm²681592121,751361822,001191592,00
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok< 850 N/mm²681592121,751361822,001191592,00
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok< 850 N/mm²681592121,751361822,001191592,00
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok< 1000 N/mm²461061591,75911362,00801192,00
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok< 1000 N/mm²461061591,75911362,00801192,00
Ötvözött edzett és megeresztett acélok< 1200 N/mm²461061591,75911362,00801192,00
Nitridált acélok< 1200 N/mm²461061591,75911362,00801192,00
Szerszámacélok< 1200 N/mm²461061591,75911362,00801192,00
Gyorsacél< 1200 N/mm²461061591,75911362,00801192,00
Nemesacélok
Nemesacélok< 850 N/mm²461061591,75911362,00801192,00
M20 típushoz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság M20
vcnf
ettől:eddig:ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok< 850 N/mm²68951272,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok< 850 N/mm²68951272,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok< 850 N/mm²68951272,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok< 1000 N/mm²4664952,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok< 1000 N/mm²4664952,50
Ötvözött edzett és megeresztett acélok< 1200 N/mm²4664952,50
Nitridált acélok< 1200 N/mm²4664952,50
Szerszámacélok< 1200 N/mm²4664952,50
Gyorsacél< 1200 N/mm²4664952,50
Nemesacélok
Nemesacélok< 850 N/mm²4664952,50
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk