HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376
Gépi menetfúró, HSCo, Multi Performance, B forma
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-MPF-M5
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rugalmasan használható akkus fúrókban, valamint kézi, állványos és oszlopos fúrókban
A sokszög alakú szár meggátolja az elfordulást a fúrótokmányban, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől.
Megfelelő a hagyományos alkalmazásokhoz, például CNC megmunkáló központokban pillanatszorítókkal vagy hosszkiegyenlítő tokmányokkal
Az egyenes szárat a szögletes rögzítőelem tartja a helyén
A folyamatbiztonság érdekében, majdnem minden anyagban
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria kisebb homlokszöggel a horonyban, valamint optimalizált hátszöggel és mikrogeometriával
Kiemelkedő teljesítmény
A kitűnő forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását
Kizárólag a Würthnél kapható
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám összes spirálját el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek vagy a szerszám eltörhet.
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD |
A következő géptípushoz: | Fúrógép |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M5 |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Hosszúság | 70 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Négylap méret | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Gőzölt |
Forma | B |
Magfuratátmérő | 4,2 mm |
Száralak | Sokszögű és hengeres szár kombinációja, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2X (6HX) |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél |
Vágási értékek | ||||||||||||
M2-M3 típushoz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Nitridált acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Szerszámacélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Gyorsacél | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Nemesacélok | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 796 | 1273 | 0,40 | 637 | 1019 | 0,45 | 531 | 849 | 0,50 |
Titán | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | < 300 HB | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | < 350 HB | 8 | 12 | 1273 | 1910 | 0,40 | 1019 | 1582 | 0,45 | 849 | 1273 | 0,50 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Rugóacélok | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alumíniumötvözetek | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Gyengén ötvözött réz | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Hosszú forgácsú bronz | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Hőre keményedő műanyagok | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 |
M4–M6 típushoz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | M4 | M5 | M6 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Nitridált acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Szerszámacélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Gyorsacél | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Nemesacélok | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 398 | 637 | 0,70 | 318 | 509 | 0,80 | 265 | 424 | 1,00 |
Titán | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | < 300 HB | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | < 350 HB | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Rugóacélok | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alumíniumötvözetek | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Gyengén ötvözött réz | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Hosszú forgácsú bronz | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Hőre keményedő műanyagok | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 |
M8–M12 típushoz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | M8 | M10 | M12 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Nitridált acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Szerszámacélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Gyorsacél | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Nemesacélok | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 255 | 1,50 | 133 | 212 | 1,75 |
Titán | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | < 300 HB | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | < 350 HB | 8 | 12 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Rugóacélok | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alumíniumötvözetek | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Gyengén ötvözött réz | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Hosszú forgácsú bronz | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Hőre keményedő műanyagok | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
M14-M20 típushoz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | M14 | M16 | M20 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Nitridált acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Szerszámacélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Gyorsacél | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Nemesacélok | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 114 | 182 | 2,00 | 99 | 159 | 2,00 | 80 | 127 | 2,50 |
Titán | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | < 300 HB | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | < 350 HB | 8 | 12 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Rugóacélok | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alumíniumötvözetek | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Gyengén ötvözött réz | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Hosszú forgácsú bronz | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Hőre keményedő műanyagok | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 |
M24–M30 típushoz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | M24 | M30 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||
Acélok | |||||||||
Általános szerkezeti acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Nitridált acélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Szerszámacélok | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Gyorsacél | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Minőségi acélok | |||||||||
Nemesacélok | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 66 | 106 | 3,00 | 53 | 85 | 3,50 |
Titán | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Fémöntvények | |||||||||
Öntöttvas | < 300 HB | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | < 350 HB | 8 | 12 | 106 | 159 | 3,00 | 85 | 127 | 3,50 |
Kemény anyagok | |||||||||
Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Rugóacélok | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Színesfémek | |||||||||
Alumínium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alumíniumötvözetek | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Gyengén ötvözött réz | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Hosszú forgácsú bronz | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Hőre keményedő műanyagok | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |