Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Fúró/csavarhúzó készlet, RW sorozat, 2020

Fúró és csavarhúzó készlet, RW sorozat, 31 db-os
FÚRÓ-CSAVAROZÓ-KLT-LIMITÁLT-2020-31DB
ZEBRA

Cikksz. 0624932020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Fúró/csavarhúzó készlet, RW sorozat, 2020

Cikksz. 0624932020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

31 részes. Korlátozott példányszámú kiadás a Reinhold Würth jelképével. Innovatív, nagy teljesítményű, különleges SMART STEP-technológiával készült fúrószárakkal, egy mágneses, 1/4”-os bittartóval, a leggyakoribb bitekkel és mágneses dugókulcs pengékkel fúrócsavarozókban történő használathoz.

Az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró, kizárólag a Würth kínálatában kapható


  • Számos különböző anyaghoz, például acélhoz max. 1000 N/mm² szilárdságig, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, kemény- és puhafához

  • Pontos, körkörös furatok pontozás nélkül

  • Rendkívül kényelmes fúrás

  • Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Ferde fúrás is lehetséges

  • Egyszerű magfúrás vagy a meglévő furatok tágítása

  • Tökéletes a szegecsekés menetes csapok kifúrásához

  • Ablaképítéshez ideális

  • Jelentősen gyorsabb a hagyományos, köszörült spirálfúróknál

  • Háromoldalú szár


Korlátozott példányszámú, innovatív bittartó egykezes gyorscsere funkcióval



Bitek a kiválasztást segítő színkódolással



Jó ügyhöz csatlakoztatva: – a Würth minden egyes eladott készlet után 2 eurót adományoz egy non-profit szervezetnek



A Reinhold Würth jelképével díszített, exkluzív fémkazettában szállítva



Nyomtatott szivacsbetét szénbevonattal a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/Dokumentumok(X)

Szerszámok száma a készletben

31 darab

Tartalmaz: Fúró/csavarhúzó készlet, RW sorozat, 2020:

1 x
Sliccelt bit

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
PZ3
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4 colos dugókulcs betét, készlet

BITBEFOGÓS, MÁGNESES DUGÓKULCS KLT. 5 DB

Leírás: Az öt részes készlet tartalmazza a gépi alkalmazások esetén leggyakrabban használt mágneses dugókulcs betétet.
Mennyiség: 1 x
1 x
Phillips dugókulcs

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1
PH, C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Phillips dugókulcs

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2
PH, C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Phillips dugókulcs

BIT-PH3-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
PH3
PH, C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Phillips dugókulcs

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1
PZ C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Phillips dugókulcs

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Belső hatszög bit

BIT-HATLAPÚ-SW3-1/4-L25MM

Leírás:
3 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mennyiség: 1 x
1 x
Belső hatszög bit

BIT-HATLAPÚ-SW4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mennyiség: 1 x
1 x
Belső hatszög bit

BIT-HATLAPÚ-SW5-1/4-L25MM

Leírás:
5 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mennyiség: 1 x
1 x
TX dugókulcs

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
TX10
TX, C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
TX dugókulcs

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
TX15
TX, C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
TX dugókulcs

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20
TX, C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
TX dugókulcs

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25
TX, C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
TX dugókulcs

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30
TX, C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® bit

BIT-AW10-PINK-1/4-L25MM

Leírás:
10
C 6.3 (1/4 col)
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® bit

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20
C 6.3 (1/4 col)
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® bit

BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
25
C 6.3 (1/4 col)
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® bit

BIT-AW30-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30
C 6.3 (1/4 col)
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® bit

BIT-AW40-ÉLÉNKPINK-1/4-L25MM

Leírás:
40
C 6.3 (1/4 col)
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM

ZEBRA
Leírás:
4,0 mm
Kézi üzemeltetésű, nagy teljesítményű fúró egyedi SMART STEP technológiával (Ø 2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös átmenő lyukakért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

ZEBRA
Leírás:
5,0 mm
Kézi üzemeltetésű, nagy teljesítményű fúró egyedi SMART STEP technológiával (Ø 2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös átmenő lyukakért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

ZEBRA
Leírás:
6,0 mm
Kézi üzemeltetésű, nagy teljesítményű fúró egyedi SMART STEP technológiával (Ø 2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös átmenő lyukakért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM

ZEBRA
Leírás:
8,0 mm
Kézi üzemeltetésű, nagy teljesítményű fúró egyedi SMART STEP technológiával (Ø 2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös átmenő lyukakért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM

ZEBRA
Leírás:
10,0 mm
Kézi üzemeltetésű, nagy teljesítményű fúró egyedi SMART STEP technológiával (Ø 2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös átmenő lyukakért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Cikksz. ! common.detail.customermaterialnumber !

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk