Forrasztható kábelsaru DIN 46211
Forrasztható kábelsaru, DIN 46211
FORR.KÁBELSARU 10x9.5
Cikksz.
05579237
EAN 4011231464147
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
Max. huzalkeresztmetszet | 35,0-70,0 mm² |
Peremfurat | M10 |
Min./max. kábelátvezetés | 10,0-9,5 mm |
Anyagvastagság | 2,50 mm |
Hosszúság x Szélesség | 47,4 x 19,0 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!