Fogazott ékzáró biztosító alátét, NLSP típus
Acél, Delta Protekt, széles forma, NLSP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső átmérő (d1) | 4.4 mm |
Csavarmenethez | M4 |
A következő csavarmenethez (col): | #8 |
Külső átmérő (d2) | 9 mm |
Vastagság (h1) | 1.8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Korrózióvédelem időtartama | 1000 ó |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Széles |
A zárszerkezet működési elve | 0 - nem alkalmazható |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |