Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798 A2 nemesacél. Külső fogazású.
DIN 6798 A2 nemesacél, felületkezeletlen, A alak
FOGAOTT ALÁTÉT
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
Csavarmenethez | M4 |
Belső átmérő (d1) | 4,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 8 mm |
Magasság (h1) | 1,5 mm |
Vastagság (s1) | 0,5 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
Kivitel | Kívül fogazott |
DIN | 6798 |