Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798 A2 nemesacél. Külső fogazású.
DIN 6798 A2 nemesacél, felületkezeletlen, A alak
ALÁTÉT-FFZ-DIN6798-A2-A-D3,2
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
Csavarmenethez | M3 |
Belső átmérő (d1) | 3,2 mm |
Külső átmérő (d2) | 6 mm |
Magasság (h1) | 1,2 mm |
Vastagság (s1) | 0,4 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
Kivitel | Kívül fogazott |
DIN | 6798 |