Rögzítődübel, W-FAZ/A4
Rögzítődübel, W-FAZ/A4 nemesacél
FIXANKER-(W-FAZ/A4)-A4-50-70-M12X145
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy munkaterhelés, kis tengely- és peremtávolságok
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Időtakarékos helyben történő beszerelés
- Nyomatékszabályozott feszítődübel A4 nemesacélból
Csökkentett effektív rögzítési mélység
- Minimális fúrás-és időigény
- Flexibilis alkalmazás
- ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítési ponthoz, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8-M20)
- Tűzállóság (M8-M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
- ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítési ponthoz, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8-M20)
- Tűzállóság (M8-M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Adatlapok(X)
Egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória: C1 és C2)
- Alkalmas pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.
Egyedi rögzítési pont műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben
A W-FAZ-A/A4 (A4 nemesacél) használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
Metrikus dübelátmérő | M12 |
Dübelhossz (l) | 145 mm |
Rögzítési magasság (t fix) | 50 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix, piros) | 70 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 70 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef,red) | 50 mm |
Tárcsa átmérő x tárcsa vastagság | 24 x 2,5 mm |
Kulcsnyílás | 19 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Furatmélység (h 1) | 90 mm |
Csökkentett furatmélység (h 1, red) | 70 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Bevonatos |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 50 Nm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 14 mm |
Menettípus x dübel átmérő x menethossz (H m) | M12 x 86 |
Engedély | ETA-99/0011 |
Szeizmológia, C1 | Igen |
Szeizmológia, C2 | Igen |
Dübelátmérő [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||
Üzemi adatok | ||||||||||||
Normál effektív rögzítési mélység Csökkentett effektív rögzítési mélység | hef/hef,csökk [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 | |
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 19,0 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), (scr,sp és ccr,sp lásd az engedélyt) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 33,6 | ||
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 43,9 | 67,1 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 43,9 | 70,6 | ||
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,7 | 52,6 | _ | 114,3 | _ | 231,6 | 448,8 | |
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120) lásd az ETA-99/0011 Európai Műszaki Értékelést | ||||||||||||
Tűzállósági osztály | F30 [kN] | 9,0 | _ | 15,0 | _ | 19,0 | _ | 30,0 | _ | _ | _ | |
F60 [kN] | 5,0 | _ | 9,0 | _ | 12,0 | _ | 15,0 | _ | _ | _ | ||
F90 [kN] | 1,8 | _ | 4,0 | _ | 5,0 | _ | 7,5 | _ | _ | _ | ||
F120 [kN] | 1,0 | _ | 2,0 | _ | 3,0 | _ | 6,0 | _ | _ | _ | ||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. 3) A felhasználás statikusan meghatározhatatlan rendszerek rögzítésére korlátozódik. |
Jellemző értékek | |||||||||||
Dübelátmérő [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
Normál effektív rögzítési mélység Csökkentett effektív rögzítési mélység | hef,/hef, red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
Beágyazási mélység | hnév [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 140 |
Tengelytávolság | ScrN [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
Éltávolság | CcrN [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
Normál minimális alkatrészvastagság | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
Minimális tengelytávolság Repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Minimális tengelytávolság Nem repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
Minimális tengelytávolság Repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
Minimális tengelytávolság Nem repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
Minimális peremtávolság Repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Minimális peremtávolság Nem repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
Minimális peremtávolság Repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
Minimális peremtávolság Nem repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
Csökkentett minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
Minimális tengelytávolság Repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
Minimális tengelytávolság Nem repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
Minimális tengelytávolság Repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
Minimális tengelytávolság Nem repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
Vágóélek átmérője | dvág ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer = [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. 3) Csak beltérben vagy nedves helyiségekben használható. | |||||||||||
Minimális peremtávolság Repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |
Minimális peremtávolság Nem repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
Minimális peremtávolság Repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
Minimális peremtávolság Nem repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |