Feszítőcsavar, nyitott kivitel, felhegesztett végekkel DIN 1480, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 1480 acél, horg., dupla hegeszthető végekkel
FESZÍTŐ CSAVAR M10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 1480 szabvány szerinti feszítőcsavar hüvelyeket a DIN 34828 szerinti, ugyanazon anyagból gyártott (S235JR) felhegesztett végekkel kell összeszerelni. Ebben az esetben a feszítőcsavar hüvelyek teherbírása mindig nagyobb, mint a felhegesztett végeké. Ha más anyagból gyártott kötőelemekkel szerelik őket össze – különösen ha nagyobb szakítószilárdságú anyagokról van szó – akkor a feszítőcsavar hüvelyek teherbírását külön ellenőrizni kell.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d) | M10 |
Feszítőanya hossz (l) | 125 mm |
Feszítőanya szélessége (külső) | 30 mm |
Karmantyúvég külső átmérő | 18 mm |
Feszítőanya szélesség (belső) | 14 mm |
Feszítőanya átmérő | 9 mm |
Hosszúság (felhegeszthető vég) | 150 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 75 mm |
Szabványok | DIN 1480 |
Forma | Nyitott |
Kivitel | Felhegeszthető végekkel |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |