Feszítő alátét DIN 6796, rugóacél, felületkezeletlen, csavarkötésekhez
DIN 6796 rugóacél, felületkezeletlen
ALÁTÉT-RUGÓ-DIN6796-D10,5
Cikksz.
0413310
EAN 4050642411098
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M10 |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 23 mm |
Magasság (h1) | 3,2 mm |
Vastagság (s1) | 2,5 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | 8.8 és 10.9 osztályú csavarkötések |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |