Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798 A2 nemesacél. Külső fogazású.

DIN 6798 A2 nemesacél, felületkezeletlen, A alak
KÜLSŐ FOGAÁSÚ ALÁTÉT

Cikksz. 04312105
EAN 4011231375894

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798 A2 nemesacél. Külső fogazású.

Cikksz. 04312105

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Csavarmenethez

M10

Belső átmérő (d1)

10,5 mm

Külső átmérő (d2)

18 mm

Magasság (h1)

2,7 mm

Vastagság (s1)

0,9 mm

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Forma

A

Kivitel

Kívül fogazott

DIN

6798

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk