Feltöltött nikkel-fémhidrid akkumulátor
Előtöltött nikkel-fémhidrid akku
AKKU-NIMH-MICRO-AAA-ELŐTÖLT-1,2V-800MAH
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Előre feltöltött akkumulátor
Használatra kész
Használat nélkül több mint egy évig is tárolható feltöltés nélkül
Alacsony szintű önkisülés
- Használat nélkül több mint egy év után is a névleges kapacitás kb. 85%-a elérhető
- Kis áramszükségletű eszközökhöz is alkalmas
Gyorstöltésre alkalmas
Már meglévő NiMH akkumulátortöltőkkel is feltölthető
Univerzális használatra
Nagy vagy kis áramszükségletű eszközökhöz is használható (pl. digitális kamera vagy falióra)
Nem érzékeny az időjárási körülményekre
Alacsony hőmérsékleten való használatra ideálisabb, mint a hagyományos NiMH akkumulátorok
Nincs memória effektus
Akár 1000-szer feltölthető
Környezetbarát
Adatlapok(X)
Használható digitális kamerákhoz, faliórákhoz, mérőműszerekhez, és még sok más eszközhöz.
Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés | Micro AAA; R03; UM4 |
Névleges feszültség | 1.2 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 800 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | NiMH |
Terméktömeg (darabonként) | 11,250 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!