Kinvaro T-105 felnyíló vasalat
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-105
FLNYL-VASALAT-KINVARO-T105-JOBB
GRASS
Cikksz.
F151145221
EAN 9003012477526
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
A rásegítéses nyitómechanizmusnak köszönhetően kivételesen könnyű felnyitni
- Könnyű hozzáférés minden tartalomhoz
- Fedlap tartománya: Szélesség max. 1200 mm, magasság: 250–500 mm
- A biztonsági rendszer 45°-tól kezdve bármilyen pozícióban megtartja az ajtót
- További egységek szerelhetők fölé
- Nyitási szög: 105°
- Nincs szükség karbantartásra vagy utánállításra
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Tökéletes kivitel
Konyhai, hálószobai és irodai bútorokhoz
Max. 1200 mm széles felnyíló ajtókhoz
Nagy beállítási tartomány
- Számos különböző ajtóhoz használható
- Fa felnyíló ajtókhoz, fakeretekhez
Széles alkalmazási terület
Különböző anyagokból készült és különböző súlyú felnyíló ajtókhoz, pl. fa, MDF, üveg széles alumínium- vagy fakeretekkel
Min./max. a következő, fogantyúval együtt számított fedélsúlyhoz | 1,1-8,9 kg |
Nyitási szög | 105 fok |
Anyag | Cink formaöntvény |
Kivitel | Jobb |