Facsavar Hatlapfejű, DIN 571, A2 nemesacél
DIN 571 felületkezeletlen A2 nemesacél
CSAV-HLF-DIN571-FA-A2-KL10-6X100
Cikksz.
01936 100
EAN 4048539493500
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
- Tömörfa csatlakozásokhoz
- Hatlapfej a jobb erőkifejtés érdekében becsavaráskor
- A facsavar nem vágja, hanem formálja az anyamenetét
- Az átmérőtől függően előfúrást kell végezni
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Faszerkezetekhez, kivéve a jóváhagyást igénylő területeket. Alkalmazási területek például: tetőépítés, kocsibeálló építés, belsőépítészet, villanyszerelés, kábelcsatornák dübelekkel összekötve
Útmutató
- A csavarátmérőtől függően előfúrást kell végezni
- Acél csatlakozások esetén a fémet a csavarátmérőnek (max. + 1 mm), a fát pedig a csavar magátmérőjének megfelelően kell előfúrni
Névleges átmérő (d) | 6 mm |
Hosszúság (l) | 100 mm |
Menethossz (famenet) | 60 mm |
Fejhossz (k) | 4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Menettípus | Facsavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |