Horonymaró fához Fúróéllel
Fa-horonymaró fúróéllel
HORONYMARÓ-HM-TC-S8-10X60MM
Cikksz.
0612011100
EAN 4047376465183
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
Precíziós marószerszámok kézi marógépekhez
- Nagy stabilitás és körforgási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam, mivel a marófej kiváló minőségű acélból és kopásálló volfrám-karbidból készül.
- A volfrám-karbid betétek nagy szilárdságú keményforrasztása veszélytelen, hibátlan működést biztosít.
- A marószerszámok biztonságosan tárolhatók a mellékelt újra felhasználható csomagolásban.
- Volfrám-karbid betétekkel
- Kétélű
- Jobbra forgáshoz
- Kézi előtoláshoz
- Kivitel: ∅ 4–8 mm: Tömör volfrám-karbid és ∅ 10–20 mm: Volfrám-karbid betétes
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Horonyvágáshoz, formázáshoz és illesztéshez puhafában, keményfában és lemezanyagokban.
Átmérő (d1) | 10 mm |
Hasznos hossz | 20 mm |
Szárátmérő (d2) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
A következő géptípushoz: | Kézi felsőmaró |
Vágóél anyaga | Karbid |