Szárazcsiszolópapír-tárcsa fához, KP perfect
Fa csiszolópapír korong, KP PERFECT
SUPER TOP FÁRA D150 P220 BELSŐ 6 LY
KP PERFECT
Cikksz.
0583552220
EAN 4011231488426
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
Kezeletlen puha- és keményfák, MDF- és OSB-lapok (irányított szálelrendezésű lapok), furnérlapok és rétegelt lemezek előcsiszolásához.
Optimális anyageltávolítás és hosszú élettartam előcsiszolásra és pormentes munkákra való használat esetén
Jelentősen továbbfejlesztett porelszívás a többlyukú kialakításnak köszönhetően
Megjegyzés
A perforálatlan tárcsák (cikksz. 0583550*) élcsiszoló gépekhez is megfelelők.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Forma | Alátét |
Átmérő (Ø) | 150 mm |
Szemcseméret | P220 |
Fúrási kép | 6 lyukú |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Megfelelő gépek | Excentercsiszoló D 150 |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid (fehér korund) |