Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Érvéghüvely műanyag hüvellyel, DIN 46228
ÉRVÉGHÜVELY
Cikksz.
0557300162
EAN 4011231463119
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
- Polipropilén betolási tölcsér
- Gyártási hely: Németország
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Finom és nagyon finom vezetőkhöz, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz
Huzalkeresztmetszet | 16 mm² |
Szín | Kék |
Hosszúság (l1) | 28 mm |
Perselyhossz (l2) | 18 mm |
Persely belső átmérője (d1) | 5,8 mm |
Persely falvastagság (s1) | 0,20 mm |
Betöltőtölcsér belső átmérő (d2) | 8,8 mm |
Betöltőtölcsér falvastagság (s2) | 0,40 mm |
Max. hőállóság | 105 °C |
Anyag | Elektrolitréz |
Bevonat | Ónozott |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!