Rúdfogantyú Szabvány konyhai méretekhez
Bútor fogantyúrúd, nemesacél, konyhai szabvány mérethez
FOGANTYÚ-RÚD-A2-12X384MM
Cikksz.
0685237554
EAN 4038898658665
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
- A fogantyúk azonos kinézetűek és minden standard konyhai mérethez azonos réssel rendelkeznek.
- Furatrések = a szekrény széle és a középső fogantyú furata közti távolság: 58 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél A2 |
Szerkezet felület | Kefézett |
Hosszúság (L) | 444 mm |
Magasság (H) | 32,5 mm |
Átmérő (D) | 12 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 384 mm |
A következő szekrényszélességhez | 500 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!