Kézimenetfúró-készlet HSS, DIN 352, 3 db
Kézimenetfúró-készlet, HSS DIN 352, 3 db-os
KMFÚRÓ-KLT-DIN352-HSS-M20-3DB
Cikksz.
063920
EAN 4011231531627
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
Egy elővágó menetfúrót (A forma), egy igazító menetfúrót (D forma) és egy készrevágó menetfúrót (C forma) tartalmaz a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, színesfémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
- DIN 352 szerint
- Metrikus ISO menetekhez a DIN 13 szerint
- Egy elővágó menetfúrót, egy igazító menetfúrót és egy készrevágó menetfúrót tartalmaz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 3 darab |
Menettípus x névleges átmérő | M20 |
Menetemelkedés | 2,5 mm |
Hosszúság | 95 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 34 mm |
Szárátmérő | 16 mm |
Négylap méret | 12 mm |
Magfuratátmérő | 17,5 mm |
Anyag | HSS |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!