Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, felületkezeletlen

ISO 4762/DIN 912 acél 8.8 felületkezeletlen
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-M8X140

Cikksz. 00828 140
EAN 4011231139816

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, felületkezeletlen

Cikksz. 00828 140

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
M8

Hosszúság (l1)

140 mm

Fejátmérő (dk)

13 mm

Fejhossz (k1)

8 mm

Szabványok

ISO 4762

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS6